Vnitřní přesné měřidlo OSIMESS 4,5-12 mm

Artiklové číslo: 435010 4,5-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 4,5 mm - 12 mm
Účelný rozsah použití 4,15 mm - 12,5 mm
Přesnost opakování 1 µm
Hloubka měření 41 mm - 45 mm
Počet dotyků 13
Počet TK měřicích jehel 2
Obal Stabilní box
Druh produktu Vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435010 4,5-12
EAN / GTIN 2050001047922
Číslo výrobce 62700000

Popis

Provedení:

Přístroj pro přesné vnitřní měření OSIMESS pro malé otvory od 1 mm. Dotykové hlavy s povlakem DLC (od vel. 4,5-7,5). Měřicí jehla s hrotem vytvarovaným do řezné hrany, na kterou působí měřicí síla přesného úchylkoměru, roztáhne drážkovanou dotykovou měřicí hlavu. Přesnost opakování 1 µm.

Použití:

Zjišťování odchylek od požadovaného rozměru a tvarových vad typu neokrouhlosti a kuželovitosti.

Rozsah dodávky:

Dotykové hlavy, tvrdokovové měřicí jehly, standardní držák (zobrazovací přístroj a nastavovací kroužky nejsou součástí dodávky).

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, měřicí stůl č. 435020.

Poznámka:

Provedení s rozsahem měření 20 mm, slepé otvory na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku