{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 1,5 mm - 4,2 mm | |
Účelný rozsah použití | 1,5 mm - 4,2 mm | |
Přesnost opakování | 1 µm | |
Hloubka měření | 17 mm - 25 mm | |
Počet dotyků | 10 | |
Počet TK měřicích jehel | 2 | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Vnitřní přesné měřidlo |
Katalogové číslo | 435010 1,5-4,2 | |
EAN / GTIN | 2050001039965 | |
Číslo výrobce | 62600202 |