{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0001 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,00001 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Výška číslic | 11 mm | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,0024 mm | |
Rozhraní | Rozhraní Digimatic; Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 42 | |
Měřicí síla | 0,65 – 1,15 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Funkce Preset | ano | |
Měřicí technika | digitální | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Tloušťka pouzdra | 35 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2450 | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 434656 25 | |
EAN / GTIN | 4059192061661 | |
Číslo výrobce | 4337696 |