Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0001 mm 12,5 mm

Artiklové číslo: 434655 12,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 621,00 CZK / ks
  • 501,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic; Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 42
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 0 mm - 12,5 mm
    Přepínatelný odečet 0,0001 mm
    Přepínatelný odečet 0,00001 palec
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Výška číslic 11 mm
    Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,0018 mm
    Rozhraní Rozhraní Digimatic; Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
    Ochranná třída IP IP 42
    Měřicí síla 0,65 – 0,90 N
    Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
    Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
    Funkce Preset ano
    Měřicí technika digitální
    ⌀ pouzdra 58 mm
    Tloušťka pouzdra 35 mm
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2450
    Druh produktu Úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 434655 12,5
    EAN / GTIN 4059192061678
    Číslo výrobce 4337697

    Popis

    Provedení:

    Vysoce přesný digitální úchylkoměr s velmi velkým číslicovým displejem (11 mm) a integrovaným ukazatelem tolerancí. Navíc analogová stupnice s hranicemi tolerancí. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Absolutní funkce: Nulování je možné v každé pozici, aniž by se ztratily reference. Nastavitelný faktor se zobrazením na displeji. Jednotlivé funkce mohou být blokovány přímo na úchylkoměru. Nastavení a uložené hodnoty (koeficient, preset, tolerance) zůstávají i při výměně baterie zachovány.
    Displej otočný o 280°.

    Funkce:

    IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2450.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 498940.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku