Digitální absolutní úchylkoměry IP66 5 mm

Artiklové číslo: 434410 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 429,00 CZK / ks
  • 621,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 66
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 5 mm
    Volitelný odečet 0,01 / 0,001 mm
    Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,003 mm
    Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
    Ochranná třída IP IP 66
    Měřicí síla 2,0 N
    Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
    Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
    Měřicí technika digitální
    Hloubka 44,3 mm
    Délka 116,5 mm
    Šířka 35 mm
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
    Druh produktu Úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 434410 5
    EAN / GTIN 4946368554242
    Číslo výrobce 543-585

    Popis

    Provedení:

    Praktické, mnohostranný a robustní digitální úchylkoměr se zabudovanou indikací tolerance (s naměřenou hodnotou nebo bez ní). Díky úzkému provedení mimořádně vhodný k instalaci do zařízení ve zúžených prostorech. Displej lze použít k odečtu na obou stranách otočením o 180°. Zkratováním vedení Digimatic 1 a 6 je možné vynulovat jeden nebo řadu úchylkoměrů, popř. vyvolat předvolenou hodnotu.
    Odečítání zhora.

    Funkce:

    IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 498428, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku