{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 12,5 mm | |
Volitelný odečet | 0,01 / 0,001 mm | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,003 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 66 | |
Měřicí síla | 2,5 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Hloubka | 25 mm | |
Délka | 142 mm | |
Šířka | 35 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 434410 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368554204 | |
Číslo výrobce | 543-575 |