• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Prodloužení pro měřicí dotyky, Délka L: 50mm

Artiklové číslo: 434920 50
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
438 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit pro snímač M2,5
4 mm
Délka L 50 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434920 50
EAN / GTIN 4031452625110
Číslo výrobce 434920 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S připojovacím závitem M2,5 použitelným pro všechny tvary dotyků a úchylkoměry. ⌀ dotykového čepu = 4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku