Prodloužení pro měřicí dotyky, Délka L: 60mm

Artiklové číslo: 434920 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
291 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit pro snímač M2,5
4 mm
Délka L 60 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434920 60
EAN / GTIN 4031452625134
Číslo výrobce 434920 60

Popis

Provedení:

S připojovacím závitem M2,5 použitelným pro všechny tvary dotyků a úchylkoměry. ⌀ dotykového čepu = 4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku