Přesný úchylkoměr Feinika chráněný proti nárazu 1/40 mm

Artiklové číslo: 433500 1/40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 621,00 CZK / ks
  • 476,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 1 mm
    Dílek stupnice 0,001 mm
    Odečítání na jednu otáčku ručičky 0,1 mm
    Odchylka měření MPE (rozsah měření) 3 µm
    Měřicí síla 0,7 N - 1 N
    Měřicí technika analogové
    ⌀ pouzdra 40 mm
    Obal Stabilní box
    Druh produktu Úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 433500 1/40
    EAN / GTIN 4031452101652
    Číslo výrobce 10165

    Popis

    Provedení:

    Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť. Upínací stopky ⌀ 8 mm h6, kalená a broušená. Robustní provedení. Nejdůležitější místa měřicího ústrojí mají diamantová ložiska. Centrální ručička pro odečítání 1/1000 mm. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Téměř konstantní měřicí síla v celém rozsahu měření.

    Zvláštní příslušenství:

    Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku