{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 1 mm | |
Dílek stupnice | 0,001 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 3 µm | |
Měřicí síla | 1,3 N - 1,6 N | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 433500 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101676 | |
Číslo výrobce | 10167 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Přesný úchylkoměr Feinika chráněný proti nárazu, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 1/58mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
5 545,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
3 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
1 761,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ pouzdra | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Rozsah měření | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Měřicí síla | 1,3 N - 1,6 N | 1,5 N - 2 N | 1,5 N - 2 N |
Dílek stupnice | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogové |
Druh produktu | Úchylkoměr | Úchylkoměr | Úchylkoměr |