Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu 5/40 mm

Artiklové číslo: 433400 5/40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 476,00 CZK / ks
  • 621,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 5 mm
Dílek stupnice 0,001 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 0,2 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 10 µm
Měřicí síla 1 N - 1,5 N
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 40 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 433400 5/40
EAN / GTIN 2050001749307

Popis

Provedení:

Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť, nerozbitné sklíčko ciferníku.
Upínací stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a broušená.
Velmi přesné provedení.
Nejdůležitější části měřicího ústrojí jsou uloženy v ušlechtilém kameni.
Centrální ručička pro odečet 1/1000 mm.
Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.
Téměř konstantní měřicí síla v celém rozsahu měření.
Vysoce kvalitní ochrana proti nárazu pro obzvláště dlouhou životnost.
Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku