{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 1 mm | |
Dílek stupnice | 0,001 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,2 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 5 µm | |
Měřicí síla | 1,5 N - 2 N | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 433400 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100532 | |
Číslo výrobce | 10053 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu 1/58 mm
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
3 835,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
3 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
440 ks okamžitě k dodání
1 761,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ pouzdra | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Rozsah měření | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Dílek stupnice | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogové |
Druh produktu | Úchylkoměr | Úchylkoměr | Úchylkoměr |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 5 µm | 5 µm | 5 µm |