{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 50 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 25 µm | |
Měřicí síla | 1 N - 2 N | |
Připojovací závit pro snímač | M2,5 | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 433050 50/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100303 | |
Číslo výrobce | 10030 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu 50/58 mm
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
4 557,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání
3 293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 | 1 |
⌀ pouzdra | 58 | 58 |
Rozsah měření | 50 | 50 |
Měřicí síla | 1 ;2 | 1 ;2 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Dílek stupnice | 0,01 | 0,01 |
Druh produktu | Úchylkoměr | Úchylkoměr |