{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 80 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 30 µm | |
Měřicí síla | 1,7 N - 2,8 N | |
Připojovací závit pro snímač | M2,5 | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 433050 80/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101706 | |
Číslo výrobce | 10170 |