Úchylkoměr 10/58 mm

Artiklové číslo: 432051 10/58
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 621,00 CZK / ks
  • 429,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
685 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 878
    Rozsah měření 10 mm
    Odečet 1/100 mm
    Dílek stupnice 0,01 mm
    Odečítání na jednu otáčku ručičky 1 mm
    Odchylka měření MPE (rozsah měření) 13 µm
    Měřicí síla 0,4 N - 1,4 N
    Měřicí technika analogová
    ⌀ pouzdra 58 mm
    Druh produktu Úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 432051 10/58
    EAN / GTIN 4946368841922
    Číslo výrobce 2046AB

    Popis

    Provedení:

    Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné měřiče s kovovým pláštěm, ⌀ upínací stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

    Zvláštní příslušenství:

    Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku