{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah měření | 10 mm | |
Odečet | 1/100 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 13 µm | |
Oko na zadní straně úchylkoměru | ano | |
Měřicí síla | 0,4 N - 1,4 N | |
Měřicí technika | analogová | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432051 10/58B | |
EAN / GTIN | 4946368841915 | |
Číslo výrobce | 2046A |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Úchylkoměr, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 10/58Bmm
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
1 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
883,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Rozsah měření | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Měřicí síla | 0,4 N - 1,4 N | 0,4 N - 1,4 N | 0,7 N - 1,5 N |
Oko na zadní straně úchylkoměru | ano | ano | ano |
Dílek stupnice | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Měřicí technika | analogová | analogová | analogová |
Druh produktu | Úchylkoměr | Úchylkoměr | Úchylkoměr |