{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah měření | 10 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Otočný číselník | ano | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 µm | |
Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
Oko na zadní straně úchylkoměru | ano | |
Měřicí síla | 0,7 N - 1,5 N | |
Měřicí technika | analogová | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432000 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204196 | |
Číslo výrobce | 432000 10/58B |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Úchylkoměr chráněný proti nárazu 10/58B mm
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
934,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
396 ks okamžitě k dodání
719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 | 1 |
⌀ pouzdra | 58 | 58 |
Rozsah měření | 10 | 10 |
Měřicí síla | 0,7 ;1,5 | 0,4 ;1,4 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Dílek stupnice | 0,01 | 0,01 |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 | 15 |