Úchylkoměr 10/58B mm

Artiklové číslo: 431980 10/58B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 429,00 CZK / ks
  • 623,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 878
  • Obal: stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah měření 10 mm
Dílek stupnice 0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 1 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 15 µm
Oko na zadní straně úchylkoměru ano
Měřicí síla 0,4 N - 1,4 N
Měřicí technika analogová
⌀ pouzdra 58 mm
Obal stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431980 10/58B
EAN / GTIN 4045197204172
Číslo výrobce 431980 10/58B

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné měřiče s kovovým pláštěm, ⌀ upínací stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.
Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Úchylkoměr  10/58B mm

Úchylkoměr 10/58B mm

na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
680,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
178 ks okamžitě k dodání
883,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Odečítání na jednu otáčku ručičky 1 mm 1 mm
⌀ pouzdra 58 mm 58 mm
Rozsah měření 10 mm 10 mm
Měřicí síla 0,4 N - 1,4 N 0,7 N - 1,5 N
Norma DIN 878 DIN 878
Dílek stupnice 0,01 mm 0,01 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 15 µm 15 µm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku