RING DCM 145 Hranovací kroužek pro vrtáky CHAMDRILL pro vrtání a srážení hran v jedné operaci

Artiklové číslo: 4304728
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4304728
EAN / GTIN 7291075147629
Číslo výrobce 4304728
L-číslo L24040 566

Popis

Popis:

KROUŽEK DCM 145

Charakteristika:

  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOGX
  • Velikost stopky (SS) DCM 145

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku