Popis:
Modulární těleso vrtáku, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 124,2 mm, efektivní délka (LU) 60 mm.
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 12 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
- Prumer príruby (DF) 20 mm
- Funkcní délka (LF) 74.02 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
- Skupina délek 5xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 120-SG
- Celková délka (OAL) 124.2 mm
- Délka špicky britu(PL) 2.18 mm
- Délka upínace (LPR) 76.2 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 48 mm
- Použitelná délka (LU) 60 mm