IDI 209-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5505329
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5505329
EAN / GTIN 7291075100716
Číslo výrobce 5505329
L-číslo L24050 22

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 20,9 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 20.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku