{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 60 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,005 mm | |
Rozměr a | 0,5 mm | |
Standardně měřené hloubky | 79 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 229 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 52 | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428930 50-60 | |
EAN / GTIN | 4059192010980 | |
Číslo výrobce | 4191130 |