{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 6 mm - 8 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Rozměr a | 1,5 mm | |
Standardně měřené hloubky | 58 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 133 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428900 6-8 | |
EAN / GTIN | 4059192010577 | |
Číslo výrobce | 4190310 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dutinoměr Micromar, Rozsah měření: 6-8mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
11 588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
8626,00 CZK
6 600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,001 mm | 0,001 mm |
Mezní chyba | 0,004 mm | 0,004 mm |
Rozsah měření | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Výrobní norma |
Standardně měřené hloubky | 58 mm | 54 mm |
Rozměr a | 1,5 mm | 1,5 mm |