{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 10 mm - 12 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Rozměr a | 1,8 mm | |
Standardně měřené hloubky | 58 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 133 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428900 10-12 | |
EAN / GTIN | 4059192010591 | |
Číslo výrobce | 4190312 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dutinoměr Micromar 10-12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
12 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
9 067,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,001 | 0,001 |
Rozsah měření | 10 ;12 | 10 ;12 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | Výrobní norma |
Standardně měřené hloubky | 58 | 54 |
Rozměr a | 1,8 | 1,5 |
Měřicí technika | analogové | analogové |