Dutinoměr Micromar 125-150 mm

Artiklové číslo: 428900 125-150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 065,00 CZK / ks
  • 1 128,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 125 mm - 150 mm
Rozlišení 0,005 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,006 mm
Rozměr a 0 mm
Standardně měřené hloubky 132 mm
Hloubky měřené s prodloužením 282 mm
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428900 125-150
EAN / GTIN 4059192010416
Číslo výrobce 4190015

Popis

Provedení:

Součásti pro odečítání a obsluhu matný chróm. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Rychloposuv s integrovanou spojkou. Samostředicí měřicí hlava od 12 mm s tvrdokovovými měřicími čelistmi. Od 12 mm pro měření až na dno otvoru. Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, nastavovací kroužky č. 484030.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku