{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 250 mm - 275 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,009 mm | |
Rozměr a | 0,5 mm | |
Standardně měřené hloubky | 115 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 265 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428500 250-275 | |
EAN / GTIN | 5051102083205 |