{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 16 mm - 20 mm | |
Rozlišení | 0,002 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Rozměr a | 0,5 mm | |
Standardně měřené hloubky | 66 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 166 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428500 16-20 | |
EAN / GTIN | 5051102212230 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dutinoměr XT, Rozsah měření: 16-20mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
9 847,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
7905,00 CZK
6 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,002 mm | 0,005 mm |
Mezní chyba | 0,004 mm | 0,006 mm |
Rozsah měření | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Výrobní norma |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr | 3bodový dutinoměr |