{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 25 mm - 35 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Rozměr a | 0,5 mm | |
Standardně měřené hloubky | 80 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 230 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428500 25-35 | |
EAN / GTIN | 5051102076115 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dutinoměr XT, Rozsah měření: 25-35mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
15 863,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
8729,00 CZK
6 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 mm | 0,005 mm |
Rozsah měření | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 30 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Výrobní norma |
Rozměr a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr | 3bodový dutinoměr |