{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 75 mm - 100 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 8 µm | |
⌀ měřicího válce | 18 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Čelisťový vnitřní mikrometr |
Katalogové číslo | 426805 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368019901 | |
Číslo výrobce | 145-188 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelisťový vnitřní mikrometr 75-100 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 270,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
8 488,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 | 0,01 |
Mezní chyba | 8 | 16 |
Rozsah měření | 75 ;100 | 75 ;100 |
⌀ měřicího válce | 18 | 18 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Druh produktu | Čelisťový vnitřní mikrometr | Čelisťový vnitřní mikrometr |