Nastavovací kroužek DIN 2250 C 80 mm

Artiklové číslo: 484030 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 676,00 CZK / ks
  • 1 040,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 2250 C
    Jmenovitý rozměr 80 mm
    Výrobní tolerance otvoru JS4
    Kvalita 4
    Toleranční pole JS
    Materiál kalibrační ocel
    Druh produktu Nastavovací kroužek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 484030 80
    EAN / GTIN 4045197212320

    Popis

    Provedení:

    Nastavovací kroužky z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a jemně lapované. Nastavovací kroužky jsou popsány skutečným rozměrem. Výrobní tolerance pro vrtání je JS4.

    Použití:

    Pro obecné použití, např. pro nastavování a kontrolu měřicích přístrojů.

    Norma:

    Dle DIN 2250 C.

    Poznámka:

    Snadné objednání dalších rozměrových mezistupňů až 320 mm, např. 484030 vel. 82.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku