Nastavovací kroužek DIN 2250 C 21 mm

Artiklové číslo: 484030 21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 741,00 CZK / ks
  • 567,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 2250 C
    Jmenovitý rozměr 21 mm
    Výrobní tolerance otvoru JS4
    Kvalita 4
    Toleranční pole JS
    Materiál kalibrační ocel
    Druh produktu Nastavovací kroužek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 484030 21
    EAN / GTIN 2050001953827

    Popis

    Provedení:

    Nastavovací kroužky z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a jemně lapované. Nastavovací kroužky jsou popsány skutečným rozměrem. Výrobní tolerance pro vrtání je JS4.

    Použití:

    Pro obecné použití, např. pro nastavování a kontrolu měřicích přístrojů.

    Norma:

    Dle DIN 2250 C.

    Poznámka:

    Snadné objednání dalších rozměrových mezistupňů až 320 mm, např. 484030 vel. 82.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku