{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 25 mm - 50 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 6 µm | |
⌀ měřicího válce | 18 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Čelisťový vnitřní mikrometr |
Katalogové číslo | 426805 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368019888 | |
Číslo výrobce | 145-186 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelisťový vnitřní mikrometr 25-50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
8 632,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
6 284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 | 0,01 |
Mezní chyba | 6 | 12 |
Rozsah měření | 25 ;50 | 25 ;50 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Měřicí technika | analogové | analogový |
Druh produktu | Čelisťový vnitřní mikrometr | Čelisťový vnitřní mikrometr |