Třmenový mikrometr 250-275 mm

Artiklové číslo: 420500 250-275
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 788,00 CZK / ks
  • 1 365,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 250 mm - 275 mm
Odečet 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 5 µm
⌀ vřetene 6,35 mm
Stoupání vřetena 1/50 mm
⌀ měřicího válce 18 mm
Měřicí technika analogové
měřicí povrch provedení Osazeno tvrdokovem
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 420500 250-275
EAN / GTIN 4946368215037
Číslo výrobce 103-147-10

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.
Kalené broušené měřicí vřeteno.
Aretace svěrnou páčkou.
S řehtačkou a izolační ochranou rukou.
S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.
Od vel. 100–125, lakovaný litinový třmen.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku