Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 420500 0-25
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: ISO 3611
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 3611
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Odečet 0,01 mm
Odchylka měření E MPE ±2 µm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
⌀ vřetene 6,35 mm
Stoupání vřetena 1/50 mm
⌀ měřicího válce 18 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Izolační ochrana rukou ano
Měřicí technika analogové
měřicí povrch provedení osazeno tvrdokovem
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420500 0-25
Kopírovat
EAN / GTIN 4946368385624
Kopírovat
Číslo výrobce 102-301
Kopírovat
Výrobce Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.
Kalené broušené měřicí vřeteno.
Aretace svěrnou páčkou.
S řehtačkou a izolační ochranou rukou.
S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.
Od vel. 100–125, lakovaný litinový třmen.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku