Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 200-225mm

Artiklové číslo: 420500 200-225
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • 116,00 CZK / ks
  • 1 365,00 CZK / ks
  • 2 788,00 CZK / ks
Dostupné za 3 – 4 týdnů

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 200 mm - 225 mm
Odečet 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 4 µm
⌀ vřetene 6,35 mm
Stoupání vřetena 1/50 mm
⌀ měřicího válce 18 mm
Měřicí technika analogové
měřicí povrch provedení Osazeno tvrdokovem
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420500 200-225
Kopírovat
EAN / GTIN 4946368215013
Kopírovat
Číslo výrobce 103-145-10
Kopírovat
Výrobce Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.
Kalené broušené měřicí vřeteno.
Aretace svěrnou páčkou.
S řehtačkou a izolační ochranou rukou.
S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.
Od vel. 100–125, lakovaný litinový třmen.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku