{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 75 mm - 100 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 6,5 mm | |
⌀ měřicího válce | 19 mm | |
Řehtačka u mikrometru | ano | |
Měřicí technika | analogové | |
Počet nastavovacích měrek | 1 | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 420402 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197367358 | |
Číslo výrobce | 420402 75-100 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Třmenový mikrometr 75-100 mm
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání
2 809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
1 401,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2 065,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Rozsah měření | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
⌀ měřicího válce | 19 mm | 18 mm | 20,5 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogový | analogové |