Třmenový mikrometr 75-100 mm

Artiklové číslo: 420200 75-100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 793,00 CZK / ks
  • 1 455,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 75 mm - 100 mm
Odečet 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 3 µm
⌀ vřetene 6,5 mm
⌀ měřicího válce 18 mm
Měřicí technika analogový
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 420200 75-100
EAN / GTIN 4045197203793
Číslo výrobce 420200 75-100

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.
Kalené broušené měřicí vřeteno.
Aretace svěrnou páčkou.
S řehtačkou a izolační ochranou rukou.
S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Třmenový mikrometr  75-100 mm

Třmenový mikrometr 75-100 mm

na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1 401,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
2 809,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2 065,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Odečet 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Rozsah měření 75 mm - 100 mm 75 mm - 100 mm 75 mm - 100 mm
⌀ měřicího válce 18 mm 19 mm 20,5 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norma DIN 863 DIN 863 DIN 863
Obal Stabilní box Stabilní box Stabilní box
Měřicí technika analogový analogové analogové

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku