{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 2 µm | |
⌀ vřetene | 6,5 mm | |
⌀ měřicího válce | 18 mm | |
Měřicí technika | analogový | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 420200 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197203762 | |
Číslo výrobce | 420200 0-25 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |