{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 50 mm - 75 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 6,5 mm | |
⌀ měřicího válce | 19 mm | |
Řehtačka u mikrometru | ano | |
Měřicí technika | analogové | |
Počet nastavovacích měrek | 1 | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 420402 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197367341 | |
Číslo výrobce | 420402 50-75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 50-75mm
na poptávku
Ihned k dodání
306 ks okamžitě k dodání
2 420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
1 499,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Rozsah měření | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vřetene | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Měřicí technika | analogové | analogový | analogové |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |