{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB.; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Výška číslic LCD displeje | 8,5 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Délka můstku | 150 mm | |
Průřez měřicí lišty | 16×4 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Hloubkomer |
Katalogové číslo | 418702 300 | |
EAN / GTIN | 4059192003456 | |
Číslo výrobce | 4126701 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem 300 mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
14832,00 CZK
13 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
13 673,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
15 090,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsažených baterií | 1 | 1 | 1 |
Ochranná třída IP | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Obal | Stabilní box | stabilní box | stabilní box |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Měřicí technika | digitální | digitální | digitální |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Hloubkomer | Hloubkomer | Hloubkomer |