Sada univerzálních digitálních posuvných měřítek IP 67 200 mm

Artiklové číslo: 415555 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 442,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic; Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 0 mm - 200 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Odečet 0,0005 palec
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Mezní chyba 0,03 mm
    Rozhraní Rozhraní Digimatic; Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
    Ochranná třída IP IP 67
    Délka měřicí čelisti 48 mm
    Měřicí technika digitální
    Materiál ušlechtilá ocel, INOX
    Všechny díly kalená
    Obal stabilní box
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Typ baterií Knoflíkový článek
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 415555 200
    EAN / GTIN 4029713019235

    Popis

    Provedení:

    Digitální univerzální posuvné měřítko „Pocket Talent“ vhodné pro měření nejrůznějších vnitřních a vnějších rozměrů (zápichy, drážky, závity apod.). Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 7,5 mm. Včetně funkce PRESET (přednastavení měřené hodnoty).

    Funkce:

    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Posuvné měřítko, nastavovací kalibr 50 mm, 2 páry měřicích nástavců pro měření vnitřních a vnějších rozměrů. Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Všechny náhradní a speciální dotyky č.  434900434915 se závitem M2,5. Datový kabel č. 498940.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku