{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Výška číslic LCD displeje | 11 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Přepnutí do režimu Stand-by | ano | |
Automatické vypnutí | ano | |
Provozní doba | 12000 h | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Mezinárodní konstrukční velikost | CR2032 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412766 150 | |
EAN / GTIN | 7630041106176 | |
Číslo výrobce | 00530097 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitální posuvné měřítko TESA TWIN-CAL 150 mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3 350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 633 ks okamžitě k dodání
1 898,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
8 294,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsažených baterií | 1 | 1 | 1 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Délka měřicí čelisti | 40 | 40 | 40 |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | ano | ano |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | Stabilní box |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko |