{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Zajištění hodnot měření | jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Měřicí plocha | nejjemněji lapované | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412815 150 | |
EAN / GTIN | 4062406156497 | |
Číslo výrobce | 412815 150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitální posuvné měřítko ABS + sada příslušenství 150 mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
8 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
10 087,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | mm / palce |
Všechny díly | Kalené | kalená |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | ano |
Obal | Stabilní box | stabilní box |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 | ±0,02 |