Sada příslušenství pro digitální posuvná měřítka 3,5 mm

Artiklové číslo: 412747 3,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální tloušťka čelisti (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro maximální tloušťku čelisti 3,5 mm
Druh produktu Posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Číslo výrobce 412747 3,5

Popis

Provedení:

Příslušenství pro digitální posuvné měřítko. Umožňuje měření zápichů, drážek a roztečí otvorů.

Vhodné pro:

Digitální posuvné měřítko do měřicího rozsahu 150 mm a tloušťku čelisti do 3,5 mm.

Rozsah dodávky:

3 páry měřicích nástavců s měřicími destičkami ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 páry měřicích nástavců s měřicími kuželi ⌀ 9 mm, 60° a ⌀ 12 mm, 60°, 1 pár měřicích nástavců s měřicím válečkem ⌀ 1,5×9 mm, 1× úhlový čepový klíč.
2 páry nosičů měřicích nástavců dlouhé a krátké, 1× systém pružin pro konstantní měřicí sílu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku