Sada příslušenství pro digitální posuvná měřítka 4,5 mm

Artiklové číslo: 412747 4,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální tloušťka čelisti (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro maximální tloušťku čelisti 4,5 mm
    Druh produktu Posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 412747 4,5
    EAN / GTIN 4045197891587
    Číslo výrobce 412747 4,5

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství pro digitální posuvné měřítko. Umožňuje měření zápichů, drážek a roztečí otvorů.

    Vhodné pro:

    Digitální posuvné měřítko s měřicím rozsahem > 150 mm a tloušťku čelisti do 4,5 mm.

    Rozsah dodávky:

    3 páry měřicích nástavců s měřicími destičkami ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 páry měřicích nástavců s měřicími kuželi ⌀ 9 mm, 60° a ⌀ 12 mm, 60°, 1 pár měřicích nástavců s měřicím válečkem ⌀ 1,5×9 mm, 1× úhlový čepový klíč.
    1 pár nosičů měřicích nástavců dlouhé.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku