{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Hnací váleček | ano | |
Délka měřicí čelisti | 50 mm | |
Výška číslic LCD displeje | 11 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Přepnutí do režimu Stand-by | ano | |
Automatické vypnutí | ano | |
Provozní doba | 12000 h | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Mezinárodní konstrukční velikost | CR2032 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412766 200 | |
EAN / GTIN | 7630041106152 | |
Číslo výrobce | 00530095 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitální posuvné měřítko TESA TWIN-CAL 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
4 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 341 ks okamžitě k dodání
3 081,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | Jednorázové nastavení nulového bodu |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Délka měřicí čelisti | 50 mm | 50 mm |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |