Digitální posuvné měřítko TESA-CAL IP67 s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412759 150
Sleva
3150,00 CZK
Cena platí do 31. 12. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 443,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: ⌀ 1,6
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr ⌀ 1,6
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 40 mm
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do režimu Stand-by ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Automatické vypnutí ano
Provozní doba 12000 hodiny
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 412759 150
EAN / GTIN 7630041148640
Číslo výrobce 00530141

Popis

Provedení:

Velký kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12 000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 minutách a automatické vypnutí po 2 hodinách. Měřicí režim ABS. Kompletní ochrana proti kapalinám.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Digitální posuvné měřítko TESA-CAL IP67 s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Digitální posuvné měřítko TESA-CAL IP67 s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
3150,00 CZK
2 500,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 279 ks okamžitě k dodání
2460,00 CZK
1 733,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 243 ks okamžitě k dodání
3003,00 CZK
2 293,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 183 ks okamžitě k dodání
1898,00 CZK
1 485,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 525 ks okamžitě k dodání
1898,00 CZK
1 423,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 351 ks okamžitě k dodání
3245,00 CZK
2 453,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
3 245,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
4 764,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
4 764,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
451 ks okamžitě k dodání
3 003,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
6 515,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
217 ks okamžitě k dodání
6515,00 CZK
4 775,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Všechny díly Kalené Kalené Kalené Kalené Kalené kalená kalená kalená kalená kalená kalená kalená
Počet obsažených baterií 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zdroj energie Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX Ušlechtilá ocel, INOX Ušlechtilá ocel, INOX Ušlechtilá ocel, INOX Ušlechtilá ocel, INOX ušlechtilá ocel, INOX ušlechtilá ocel, INOX ušlechtilá ocel, INOX ušlechtilá ocel, INOX ušlechtilá ocel, INOX ušlechtilá ocel, INOX ušlechtilá ocel, INOX
Měřicí technika digitální digitální digitální digitální digitální digitální digitální digitální digitální digitální digitální digitální
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku