Digitální posuvné měřítko ABS s datovým výstupem 150 mm

Artiklové číslo: 412805 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 442,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 119 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Rozhraní: Rozhraní USB
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma ISO 13385
    Rozsah měření 0 mm - 150 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Odečet 0,0005 palec
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
    Hloubkoměr je k dispozici ano
    Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
    Rozhraní Rozhraní USB
    Délka měřicí čelisti 40 mm
    Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
    Automatické vypnutí ano
    Měřicí technika digitální
    Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
    Všechny díly Kalené
    Obal Stabilní box
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR1632
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 412805 150
    EAN / GTIN 4045197574404
    Číslo výrobce 412805 150

    Popis

    Provedení:

    Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.
    Digitální posuvné měřítko s absolutním měřítkem, není třeba nulovat. Elektronika se samostatně vypne po cca 5 minutách a zapne se jednoduchým posunutím.
    • Velmi vysoká přesnost díky skleněnému měřítku.
    • Elektronika je oddělena od pouzdra a je zabudována přímo na posuvné části. Měřicí síla se přenáší přímo na měřicí rameno. Posuvné měřítko díky tomu nabízí malou chybovost a lepší životnost.
    • S robustním kovovým pouzdrem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně baterie č. 081560 vel. CR1632.

    Zvláštní příslušenství:

    Rozhraní klávesnice č. 498969 vel. USB.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku