Digitální posuvné měřítko IP67 s kulatým hloubkoměrem, datovým výstupem a keramickými měřicími plochami 150 mm

Artiklové číslo: 412743 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 246,00 CZK / ks
  • 442,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: ⌀ 1,6
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma ISO 13385
    Rozsah měření 0 mm - 150 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Odečet 0,0005 palec
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
    Hloubkoměr je k dispozici ano
    Hloubkoměr ⌀ 1,6
    Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
    Ochranná třída IP IP 67
    Vedení Zvýšené vodicí dráhy
    Délka měřicí čelisti 40 mm
    Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
    Automatické vypnutí ano
    Provozní doba cca 3 roky
    Měřicí technika digitální
    Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
    Všechny díly Kalené
    Obal Stabilní box
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 412743 150
    EAN / GTIN 4059192002282
    Číslo výrobce 4103072

    Popis

    Provedení:

    Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční vodotěsný měřicí systém. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

    Funkce:

    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 498940.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku