{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 300 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Stupnice | 1/128 palec | |
Pochromovaná stupnice | ano | |
Odchylka měření E MPE | ±0,08 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,4 | |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
Vedení | Zvýšené vodicí dráhy | |
Délka měřicí čelisti | 64 mm | |
Délka křížových hrotů | 22 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Pouzdro | |
Hmotnost | 355 g | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412101 300 | |
EAN / GTIN | 4946368110196 | |
Číslo výrobce | 530-115 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Posuvné měřítko 300 mm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
5 600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
471 ks okamžitě k dodání
3 309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
444 ks okamžitě k dodání
5 044,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Všechny díly | Kalené | Kalené | Kalené |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | Stavěcí šroub nahoře | Stavěcí šroub nahoře |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Stupnice | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX |
Odchylka měření E MPE | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm |